MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000081212100500 M8 FEM. 90? CON CAVO, LED - 7000081212100500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Kabellänge - 5 m
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Halogenfrei - nein
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - freies Leitungsende
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4048879226974
Artikelnummer
MUE7000081212100500
Herstellernummer
7000081212100500
Hersteller
MUE
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Kabellänge:
5 m
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Halogenfrei:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Kabeltyp:
mehradrig
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungsspannung:
24 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Bemessungsstrom In:
4 A


