Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000081016310500 M8 FEM. 90? CON CAVO - 7000081016310500

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000081016310500 M8 FEM. 90? CON CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Kabellänge - 5 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879001144

Artikelnummer

MUE7000081016310500

Herstellernummer

7000081016310500

Hersteller

MUE

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Kabellänge:

5 m

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Mit LED-Anzeige:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabeltyp:

mehradrig

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsspannung:

60 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Bemessungsstrom In:

4 A

MURRELEKTRONIK M8 FEM. 90 CON CAVO (Cavo di connessione per sensori / attuatori)