MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000080816301000 M8 FEM. 90? CON CAVO - 7000080816301000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Kabellänge - 10 m
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Mit LED-Anzeige - nein
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
4048879228299
Artikelnummer
MUE7000080816301000
Herstellernummer
7000080816301000
Hersteller
MUE
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Kabellänge:
10 m
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Mit LED-Anzeige:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Kabeltyp:
mehradrig
Bemessungsspannung:
60 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Bemessungsstrom In:
4 A


