Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000080816101000 M8 FEM. 90? CON CAVO - 7000080816101000

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000080816101000 M8 FEM. 90? CON CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M8

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - rechtwinklig

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - freies Leitungsende

  • Kabellänge - 10 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879228473

Artikelnummer

MUE7000080816101000

Herstellernummer

7000080816101000

Hersteller

MUE

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M8

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

rechtwinklig

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabellänge:

10 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Mit LED-Anzeige:

nein

Kabeltyp:

mehradrig

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

60 V

MURRELEKTRONIK M8 FEM. 90 CON CAVO (Cavo di connessione per sensori / attuatori)