MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000080812101000 M8 FEM. 90? CON CAVO - 7000080812101000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - freies Leitungsende
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Kabellänge - 10 m
Halogenfrei - nein
Packung
1 ST
EAN
4048879228824
Artikelnummer
MUE7000080812101000
Herstellernummer
7000080812101000
Hersteller
MUE
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
10 m
Halogenfrei:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Kabeltyp:
mehradrig
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
60 V
Schutzart (IP):
IP67


