MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000080812100150 M8 FEM. 90? CON CAVO - 7000080812100150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Kabellänge - 1.5 m
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Mit LED-Anzeige - nein
Halogenfrei - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4048879228879
Artikelnummer
MUE7000080812100150
Herstellernummer
7000080812100150
Hersteller
MUE
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Kabellänge:
1.5 m
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Mit LED-Anzeige:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Kabeltyp:
mehradrig
Bemessungsspannung:
60 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Bemessungsstrom In:
4 A


