Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000080616311000 M8 FEM. 0? CON CAVO - 7000080616311000

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000080616311000 M8 FEM. 0? CON CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Kabellänge - 10 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879229180

Artikelnummer

MUE7000080616311000

Herstellernummer

7000080616311000

Hersteller

MUE

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Kabellänge:

10 m

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Mit LED-Anzeige:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabeltyp:

mehradrig

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsspannung:

60 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Bemessungsstrom In:

4 A

MURRELEKTRONIK M8 FEM. 0 CON CAVO (Cavo di connessione per sensori / attuatori)