Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000080416300500 M8 FEM. 0? CON CAVO - 7000080416300500

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000080416300500 M8 FEM. 0? CON CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Kabellänge - 5 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879000949

Artikelnummer

MUE7000080416300500

Herstellernummer

7000080416300500

Hersteller

MUE

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Kabeltyp:

mehradrig

Bemessungsspannung:

60 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Bemessungsstrom In:

4 A

MURRELEKTRONIK M8 FEM. 0 CON CAVO (Cavo di connessione per sensori / attuatori)