Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE69011 2 PULSANTI - 69011

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE69011 2 PULSANTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Anzahl der Drucktaster - 2

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...250 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4048879594318

Artikelnummer

MUE69011

Herstellernummer

69011

Hersteller

MUE

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Anzahl der Drucktaster:

2

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...250 V

Schutzart (IP):

IP65

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...240 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

MURRELEKTRONIK 2 PULSANTI (Pulsantiera completa)