Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE69004 EMERGENCY STOP CON 2 APERTURE POSITIVE

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE69004 EMERGENCY STOP CON 2 APERTURE POSITIVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung

  • Montageart - Aufbau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879663359

Artikelnummer

MUE69004

Herstellernummer

69004

Hersteller

MUE

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Montageart:

Aufbau

Schutzart (IP):

IP65

Mit Beleuchtung:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

MURRELEKTRONIK EMERGENCY STOP CON 2 APERTURE POSITIVE (Pulsante di emergenza completo)