MURRELEKTRONIK SRL - MUE6654040 SV-SUB D9 FEM. MORSETTI A MOLLA - 6654040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 2 A
Bemessungsspannung - 150 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Federzuganschluss
Anschlussposition - oben
Packung
1 ST
EAN
4048879021586
Artikelnummer
MUE6654040
Herstellernummer
6654040
Hersteller
MUE
Bemessungsstrom In:
2 A
Bemessungsspannung:
150 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschlussposition:
oben
Polzahl:
9
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Betriebstemperatur:
-20...70 °C
Farbe:
grün