Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE6652320 MIRO MODULO PROLUNGATORE DI IMPULSI - 6652320

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE6652320 MIRO MODULO PROLUNGATORE DI IMPULSI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Geeignet für Hutschienenmontage - ja

  • Aufsteckbar auf Schütz - nein

  • Funktion ansprechverzögert - nein

  • Funktion rückfallverzögert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879021913

Artikelnummer

MUE6652320

Herstellernummer

6652320

Hersteller

MUE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Funktion ansprechverzögert:

nein

Funktion rückfallverzögert:

ja

Funktion Impulsformend:

ja

Zeitbereich:

0.1...10 s

Fernbedienung möglich:

nein

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

16...32 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Breite:

6.2 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

70 mm

MURRELEKTRONIK MIRO MODULO PROLUNGATORE DI IMPULSI (Relè temporizzato)