MURRELEKTRONIK SRL - MUE6652010 MIRO 6.2 24V-1U REL? D USCITA FUNZ. ISOL - 6652010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 19.2...30 V
Nennstrom - 6 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 19.2...30 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4048879022170
Artikelnummer
MUE6652010
Herstellernummer
6652010
Hersteller
MUE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
19.2...30 V
Nennstrom:
6 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
19.2...30 V
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
6.2 mm
Höhe:
90 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Tiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20