Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE57290 CUBE20S F-DI4 SAFETY - 57290

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE57290 CUBE20S F-DI4 SAFETY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 4

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Mit optischer Schnittstelle - nein

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879424073

Artikelnummer

MUE57290

Herstellernummer

57290

Hersteller

MUE

Versorgungsspannung DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

MURRELEKTRONIK CUBE20S FDI4 SAFETY (Bus di campo, periferia decentrata - Modulo I/O digitale)