Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE57130 CUBE20S MODULI DI ALIMENTAZIONE 24VDC - 57130

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE57130 CUBE20S MODULI DI ALIMENTAZIONE 24VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 28.8...28.8 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige - 2

  • Mit optischer Schnittstelle - nein

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879422888

Artikelnummer

MUE57130

Herstellernummer

57130

Hersteller

MUE

Versorgungsspannung DC:

28.8...28.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

2

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite:

12.9 mm

Höhe:

109 mm

Tiefe:

76.5 mm

MURRELEKTRONIK CUBE20S MODULI DI ALIMENTAZIONE 24VDC (Bus di campo, periferia decentrata - Modulo di alimentazione segmento)