MURRELEKTRONIK SRL - MUE56968 CUBE67 DIAGNOSTIC GATEWAY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 18...30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe - nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety - nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety - nein
Packung
1 ST
EAN
4048879652216
Artikelnummer
MUE56968
Herstellernummer
56968
Hersteller
MUE
Versorgungsspannung bei DC:
18...30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Funkstandard UMTS:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
63 mm
Höhe:
42 mm
Tiefe:
225 mm


