Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE5665619 CUBE67 ELETTROV., MODULO D ESPANSIONE - 5665619

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE5665619 CUBE67 ELETTROV., MODULO D ESPANSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 18.75...31.25 V

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 24

  • Art des Digitalausgangs - sonstige

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Zulässige Spannung am Ausgang - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

25 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4048879517782

Artikelnummer

MUE5665619

Herstellernummer

5665619

Hersteller

MUE

Versorgungsspannung DC:

18.75...31.25 V

Anzahl der digitalen Ausgänge:

24

Art des Digitalausgangs:

sonstige

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Zulässige Spannung am Ausgang:

24...24 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

ja

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Breite:

30 mm

Höhe:

34.5 mm

Tiefe:

151 mm

MURRELEKTRONIK CUBE67 ELETTROV. MODULO D ESPANSIONE (Bus di campo, periferia decentrata - Modulo I/O digitale)