Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE56535 CUBE67+ ETHERNET/IP

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE56535 CUBE67+ ETHERNET/IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 18...30 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP - ja

  • Unterstützt Protokoll für PROFIsafe - nein

  • Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879635219

Artikelnummer

MUE56535

Herstellernummer

56535

Hersteller

MUE

Versorgungsspannung bei DC:

18...30 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Breite:

62 mm

Höhe:

40.5 mm

Tiefe:

151 mm

MURRELEKTRONIK CUBE67 NODO BUS (Bus di campo, periferia decentrata - Modulo di comunicazione)