MURRELEKTRONIK SRL - MUE56471 GATEWAY PROFIBUS-DP/AS-I, 1 MASTER, P24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 30...30 V
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Unterstützt Protokoll für ASI - ja
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe - nein
Packung
1 ST
EAN
4048879600415
Artikelnummer
MUE56471
Herstellernummer
56471
Hersteller
MUE
Versorgungsspannung bei DC:
30...30 V
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für ASI:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Funkstandard UMTS:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
75 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
83 mm


