Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE56077 CUBE20 MORSETTIERA EQUIPOTENZIALE - 56077

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE56077 CUBE20 MORSETTIERA EQUIPOTENZIALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Federzuganschluss

  • Anschlussposition - oben

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879567459

Artikelnummer

MUE56077

Herstellernummer

56077

Hersteller

MUE

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

24 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anschlussposition:

oben

Polzahl:

4

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

10

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Betriebstemperatur:

0...55 °C

Farbe:

mehrfarbig