Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE55556 MVK SAFETY F-DI16/8 - 55556

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE55556 MVK SAFETY F-DI16/8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 18...29 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Zulässige Spannung am Eingang - 18...30 V

  • Eingangsstrom bei Signal 1 - 200 mA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

36 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4048879570756

Artikelnummer

MUE55556

Herstellernummer

55556

Hersteller

MUE

Versorgungsspannung DC:

18...29 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Zulässige Spannung am Eingang:

18...30 V

Eingangsstrom bei Signal 1:

200 mA

Art der Eingangsspannung:

DC

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

2

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

ja

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

1...2 ms

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

ja

SIL nach IEC 61508:

4

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Breite:

63 mm

Höhe:

44 mm

Tiefe:

225 mm

MURRELEKTRONIK MVK-MPNIO F DI16 8 (Bus di campo, periferia decentrata - Modulo I/O digitale)