Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE55385 TAPPO DI CHIUSURA 7/8 MASCHIO - 55385

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE55385 TAPPO DI CHIUSURA 7/8  MASCHIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Explosionsgeprüfte Ausführung - nein

  • Für Ex-Zone Gas - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879051064

Artikelnummer

MUE55385

Herstellernummer

55385

Hersteller

MUE

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

MURRELEKTRONIK TAPPO DI CHIUSURA 7 8 PLASTICA (Tappo a vite)