MURRELEKTRONIK SRL - MUE55293 MVK PB AI4(U)+DIO8 - 55293

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Analoge Eingänge konfigurierbar - ja
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Analoge Ausgänge konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4048879051583
Artikelnummer
MUE55293
Herstellernummer
55293
Hersteller
MUE
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
ja
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Versorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Zulässige Spannung am Eingang:
24...24 V
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausgangsstrom am digitalen Ausgang:
1.6 A
Eingangsstrom bei Signal 1:
200 mA
Ausgangsspannung am digitalen Ausgang:
24...24 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, digitale Ausgänge vorhanden:
ja
Analogeingang, Strom:
ja
Art der Ausgangsspannung:
DC
Analogeingang, Spannung:
ja
Analogeingang, Widerstand:
ja
Analogeingang, Widerstandsthermometer:
nein
Analogeingang, Thermoelement:
nein
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Analogeingangssignal konfigurierbar:
nein
Analogausgang, Strom:
nein
Analogausgang, Spannung:
nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
2
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
IO-Link Master:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
1...1 ms
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Breite:
63 mm
Höhe:
42 mm
Tiefe:
225 mm


