MURRELEKTRONIK SRL - MUE55132 IMPACT67 PN DIO12+DIO4/IOL4 - 55132

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 18...30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 12
Anzahl der digitalen Ausgänge - 12
Digitale Eingänge konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4048879585477
Artikelnummer
MUE55132
Herstellernummer
55132
Hersteller
MUE
Versorgungsspannung DC:
18...30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
12
Anzahl der digitalen Ausgänge:
12
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
200 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
18...30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Ausgangsstrom:
1.6 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
24...24 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
nein
IO-Link Master:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite:
63 mm
Höhe:
39 mm
Tiefe:
225 mm


