MURRELEKTRONIK SRL - MUE54163 SV-2 X SUB D 25 FEM. CONN. TRASF. SEGNAL - 54163

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 2 A
Bemessungsspannung - 150 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Schraubanschluss
Anschlussposition - oben
Packung
1 ST
EAN
4048879026178
Artikelnummer
MUE54163
Herstellernummer
54163
Hersteller
MUE
Bemessungsstrom In:
2 A
Bemessungsspannung:
150 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschlussposition:
oben
Polzahl:
25
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Betriebstemperatur:
-20...70 °C
Farbe:
grün