Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE54032 SV-SUB D 25 MAS. CONN. TRASF. SEGNALI - 54032

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE54032 SV-SUB D 25 MAS. CONN. TRASF. SEGNALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 2 A

  • Bemessungsspannung - 150 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Schraubanschluss

  • Anschlussposition - oben

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879026529

Artikelnummer

MUE54032

Herstellernummer

54032

Hersteller

MUE

Bemessungsstrom In:

2 A

Bemessungsspannung:

150 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschlussposition:

oben

Polzahl:

25

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Betriebstemperatur:

-20...70 °C

Farbe:

grün

MURRELEKTRONIK SV-SUB D 25 MAS. CONN. TRASF. SEGNALI (Morsetto componibile passaparete)