MURRELEKTRONIK SRL - MUE52350 MIRO 6.2 MULTI-TIMER 24VDC-1S - 52350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Zeitbereich - 0.1...300 s
Funktion ansprechverzögert - ja
Funktion rückfallverzögert - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4048879026956
Artikelnummer
MUE52350
Herstellernummer
52350
Hersteller
MUE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Zeitbereich:
0.1...300 s
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
ja
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
nein
Funktion einschaltwischend:
ja
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Funktion ausschaltwischend:
nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
ja
Mit Halbleiterausgang:
nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
ja
Breite:
6.2 mm
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Tiefe:
65 mm
Höhe:
90 mm
Komplettgerät mit Sockel:
nein