MURRELEKTRONIK SRL - MUE52030 MIRO 6.2 110V-1U REL? D USCITA - 52030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 95...121 V
Nennstrom - 6 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 95...121 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4048879027199
Artikelnummer
MUE52030
Herstellernummer
52030
Hersteller
MUE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
95...121 V
Nennstrom:
6 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
95...121 V
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
6.2 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
65 mm
Schutzart (IP):
IP20


