Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE52000 MIRO 6.2 24VDC-1U REL? D USCITA - 52000

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE52000 MIRO 6.2 24VDC-1U REL? D USCITA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 6 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4048879027311

Artikelnummer

MUE52000

Herstellernummer

52000

Hersteller

MUE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

6 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

6.2 mm

Höhe:

90 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

65 mm

Schutzart (IP):

IP20

MURRELEKTRONIK MIRO 6.2 24VDC-1U REL D USCITA (Relè commutatore)