Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE51620 RMI 24V AC/DC REL? D USCITA - 51620

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE51620 RMI 24V AC/DC REL? D USCITA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879027397

Artikelnummer

MUE51620

Herstellernummer

51620

Hersteller

MUE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Breite:

17 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

MURRELEKTRONIK RMI 24V AC DC REL D USCITA (Relè commutatore)