MURRELEKTRONIK SRL - MUE51485 RM-21/24V AC/DC KL.BZ.N.EN REL? D USCITA - 51485

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 195...250 V
Nennstrom - 8 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
4048879027595
Artikelnummer
MUE51485
Herstellernummer
51485
Hersteller
MUE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
195...250 V
Nennstrom:
8 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
22.5 mm
Höhe:
75 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
102 mm
Schutzart (IP):
IP20


