Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE51410 RM 14/24 VAC/DC KL.BZ.N.EN REL? D USCITA - 51410

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE51410 RM 14/24 VAC/DC KL.BZ.N.EN REL? D USCITA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20.4...26.4 V

  • Nennstrom - 2 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879027649

Artikelnummer

MUE51410

Herstellernummer

51410

Hersteller

MUE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

20.4...26.4 V

Nennstrom:

2 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

22.5 mm

Höhe:

75 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

102 mm

Schutzart (IP):

IP20

MURRELEKTRONIK RM 14 24 VAC DC KL.BZ.N.EN REL D USCITA (Relè commutatore)