Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE512764 RMM 11/24VDC REL? D USCITA - 512764

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE512764 RMM 11/24VDC REL? D USCITA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4048879024891

Artikelnummer

MUE512764

Herstellernummer

512764

Hersteller

MUE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Antrieb, Polung:

gepolt

Breite:

12 mm

Höhe:

56 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Tiefe:

64 mm

MURRELEKTRONIK RMM 11 24VDC REL D USCITA (Relè commutatore)