Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE51140 RMMD-2A/24VDC REL? D INGRESSO - 51140

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE51140 RMMD-2A/24VDC REL? D INGRESSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 2 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4048879027731

Artikelnummer

MUE51140

Herstellernummer

51140

Hersteller

MUE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

2 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Schaltkontaktes:

Doppelkontakt

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Breite:

12 mm

Höhe:

82 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Tiefe:

68 mm

Schutzart (IP):

IP20

MURRELEKTRONIK RMMD-2A 24VDC REL D INGRESSO (Relè commutatore)