MURRELEKTRONIK SRL - MUE51120 RMMDU 11/24 REL? D USCITA - 51120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Nennstrom - 8 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Komplettgerät mit Sockel - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4048879027779
Artikelnummer
MUE51120
Herstellernummer
51120
Hersteller
MUE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Nennstrom:
8 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Antrieb, Polung:
gepolt
Breite:
12 mm
Höhe:
82 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
68 mm
Schutzart (IP):
IP20