Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE4027071 CALOTTA PRECABLATA PER MVP12 4 VIE, 5 PO - 4027071

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE4027071 CALOTTA PRECABLATA PER MVP12 4 VIE, 5 PO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge der vorkonfektionierten Leitung - 3 m

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 4

  • Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze - M12

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.34...0.75 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879058193

Artikelnummer

MUE4027071

Herstellernummer

4027071

Hersteller

MUE

Länge der vorkonfektionierten Leitung:

3 m

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

4

Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

M12

Gehäusefarbe:

schwarz

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.34...0.75 mm²

Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung:

9.2...9.2 mm

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

M12

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

5

Verschmutzungsgrad:

3

Max. Summenstrom:

8 A

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit Potentialtrennung:

ja

Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

-30...80 °C

Schutzart (IP):

IP67

Breite:

48 mm

Höhe:

33 mm

Tiefe:

68 mm

MURRELEKTRONIK CALOTTA PRECABLATA PER MVP12 4 VIE 5 PO (Ripartitore passivo per sensori e attuatori (con cavo))