MURRELEKTRONIK SRL - MUE4000765015310000 MODLIGHT50 PRO CON MODULI A LED - 4000765015310000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 3
Schutzart (IP) - IP65
Funktion Blitzlicht - ja
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Funktion Akustisch - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
63 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4048879759632
Artikelnummer
MUE4000765015310000
Herstellernummer
4000765015310000
Hersteller
MUE
Anzahl der Signalsäulenelemente:
3
Schutzart (IP):
IP65
Funktion Blitzlicht:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Funktion Akustisch:
nein
Außendurchmesser:
50 mm


