MURRELEKTRONIK SRL - MUE4000760701100003 MODLIGHT70 PRO MODULO CONN. PER FISS. TU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss
Geeignet für Rohrmontage - ja
Geeignet für Winkelmontage - nein
Geeignet für Bodenmontage - ja
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
4048879752480
Artikelnummer
MUE4000760701100003
Herstellernummer
4000760701100003
Hersteller
MUE
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Geeignet für Rohrmontage:
ja
Geeignet für Winkelmontage:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Farbe:
schwarz
Geeignet für AS-Schnittstelle:
nein