Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE3858627 TAPPO DI CHIUSURA M8X1 MM - 3858627

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE3858627 TAPPO DI CHIUSURA M8X1 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 0

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 10 ST

EAN

4048879058605

Artikelnummer

MUE3858627

Herstellernummer

3858627

Hersteller

MUE

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP00

MURRELEKTRONIK TAPPO DI CHIUSURA M8 PLASTICA (Ripartitore passivo per sensori e attuatori (con cavo))