Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE3124018 FILTRO PER CONN. ELETTROV. FORMA A - 18M - 3124018

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE3124018 FILTRO PER CONN. ELETTROV. FORMA A - 18M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - sonstige

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Betriebsspannung DC - 110...110 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4048879012270

Artikelnummer

MUE3124018

Herstellernummer

3124018

Hersteller

MUE

Funktion:

sonstige

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110...110 V

Betriebsspannung DC:

110...110 V

MURRELEKTRONIK FILTRO PER CONN. ELETTROV. FORMA A - 18M (Accessori per filtri)