Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE3124015 FILTRO PER CONN. ELETTROV. FORMA A - 18M - 3124015

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE3124015 FILTRO PER CONN. ELETTROV. FORMA A - 18M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Diode

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung DC - 24...24 V

  • Mit LED-Anzeige - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4048879012300

Artikelnummer

MUE3124015

Herstellernummer

3124015

Hersteller

MUE

Funktion:

Diode

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Mit LED-Anzeige:

ja

MURRELEKTRONIK FILTRO PER CONN. ELETTROV. FORMA A - 18M (Accessori per filtri)