MURRELEKTRONIK SRL - MUE27777 MVP12 6XM12 4 POLI CALOTTA ESTRAIBILE - 27777

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 6
Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal - 4 A
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze - M12
Gehäusefarbe - schwarz
Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0...1.5 mm²
Packung
1 ST
EAN
4048879063265
Artikelnummer
MUE27777
Herstellernummer
27777
Hersteller
MUE
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
6
Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:
4 A
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
M12
Gehäusefarbe:
schwarz
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0...1.5 mm²
Bemessungsspannung:
24 V
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
1
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
4
Betriebsspannung:
24...24 V
Max. Summenstrom:
8 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-20...80 °C
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
50.2 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
17 mm


