Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE27539 MVP METALLICO 8XM12 5 POLI M23 19 POLI - 27539

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE27539 MVP METALLICO 8XM12 5 POLI M23 19 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 8

  • Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 2

  • Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen - M12

  • Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 5

  • Bemessungsspannung - 24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879063531

Artikelnummer

MUE27539

Herstellernummer

27539

Hersteller

MUE

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

8

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

2

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

M12

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

5

Bemessungsspannung:

24 V

Betriebsspannung:

24...24 V

Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:

2 A

Max. Summenstrom:

10 A

Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

M12

Mit LED-Anzeige:

ja

Anschluss für NPN-Sensoren:

nein

Gehäusefarbe:

Silber

Betriebstemperatur:

-20...60 °C

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Breite:

55 mm

Höhe:

145 mm

Tiefe:

21 mm

MURRELEKTRONIK MVP METALLICO 8XM12 5 POLI M23 19 POLI (Ripartitore passivo per sensori e attuatori (con cavo))