MURRELEKTRONIK SRL - MUE10539 MEF FILTRO EMC TRIFASE 1 LIVELLO - 10539

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 600 V
Bemessungsstrom AC - 180...180 A
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet als Sinus-Filter - ja
Packung
1 ST
EAN
4048879029186
Artikelnummer
MUE10539
Herstellernummer
10539
Hersteller
MUE
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
600 V
Bemessungsstrom AC:
180...180 A
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet als Sinus-Filter:
ja
Geeignet als Funk-Entstörfilter:
nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Geeignet als du/dt-Filter:
nein
Geeignet als Tonfrequenzsperre:
nein


