Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE10460 MEF FILTRO EMC MONOFASE 2 LIVELLI - 10460

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE10460 MEF FILTRO EMC MONOFASE 2 LIVELLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl, Primärseite - 2

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 250 V

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet als Tonfrequenzsperre - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879029384

Artikelnummer

MUE10460

Herstellernummer

10460

Hersteller

MUE

Polzahl, Primärseite:

2

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

250 V

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet als Tonfrequenzsperre:

nein

MURRELEKTRONIK MEF FILTRO EMC MONOFASE 2 LIVELLI (Filtro per bassa tensione)