Startseite

MO EL - MOE9830 HOT-TOP TRIFASE 3000W - 9830

KopierenKopieren
MO EL - MOE9830 HOT-TOP TRIFASE 3000W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8010114983009

Artikelnummer

MOE9830

Herstellernummer

9830

Hersteller

MOE

Hot-Top è l'eccezionale riscaldatore a infrarossi MO-EL a tecnologia radiante, senza emissione di luce. E' un infrarosso a onde lunghe, che scalda gli ambienti e conferisce al corpo una sensazione di calore avvolgente e confortevole. La grande superficieradiante diffonde meglio e più dolcemente il calore, mentre il design raffinato ed essenziale, assieme all'assenza di emissioni luminose, lo rendono il partner perfetto per le più moderne linee di arredamento. La versione TRIFASE aggiunge alla grande potenza la facilità di installazione in ambienti professionali e industriali. la speciale costruzione con 3 resistenze corazzate consente il collegamento di ogni resistenza ad una singola fase dell'impianto, suddividendo perfettamente il carico ed ottimizzando la tensione di rete di rete disponibile. Interamente costruito in alluminio 6060 con la zona radiante anodizzata con speciali tecnologie atte ad aumentarne al massimo l'emittanza; l'anodizzazione della carrozzeria lo rende altresì invulnerabile all'attacco degli agenti atmosferici. Hot-Top è certificato IP55 per la protezione alle polveri e all'acqua. Supporti inclinabili per montaggio a parete o a soffitto inclusi. Disponibile in modalità trifase con 2 livelli di potenza. Potenza: 3000 W. Versione da installazione nera. Certificato IMQ. Made in Italy.