MO EL - MOE9824 HOT-TOP 2400W - 9824

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Decken-/Wandstrahler
Spannung - 220...240 V
Anzahl der Heizstufen - 1
Max. Heizleistung - 2400 W
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
8010114982408
Artikelnummer
MOE9824
Herstellernummer
9824
Hersteller
MOE
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Spannung:
220...240 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Max. Heizleistung:
2400 W
Schutzart (IP):
IP55
Höhe:
58 mm
Breite:
201 mm
Tiefe:
1550 mm
Hot-Top è l'eccezionale riscaldatore a infrarossi MO-EL a tecnologia radiante, senza emissione di luce. E' un infrarosso a onde lunghe, che scalda gli ambienti e conferisce al corpo una sensazione di calore avvolgente e confortevole. La grande superficieradiante diffonde meglio e più dolcemente il calore, mentre il design raffinato ed essenziale, assieme all'assenza di emissioni luminose, lo rendono il partner perfetto per le più moderne linee di arredamento. Interamente costruito in alluminio 6060 con la zona radiante anodizzata con speciali tecnologie atte ad aumentarne al massimo l'emittanza; l'anodizzazione della carrozzeria lo rende altresì invulnerabile all'attacco degli agenti atmosferici. Hot-Top è certificato IP55 per la protezione alle polverie all'acqua. Supporti inclinabili per montaggio a parete o a soffitto inclusi. Disponibile con 4 livelli di potenza, 2 colorazioni, in versione standard o dimmer. Potenza: 2400 W. Versione da installazione nera. Certificato IMQ. Made in Italy.


