Startseite

MO EL - MOE9818 HOT-TOP 1800W - 9818

KopierenKopieren
MO EL - MOE9818 HOT-TOP 1800W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Decken-/Wandstrahler

  • Spannung - 220...240 V

  • Anzahl der Heizstufen - 1

  • Max. Heizleistung - 1800 W

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

8010114981807

Artikelnummer

MOE9818

Herstellernummer

9818

Hersteller

MOE

Ausführung:

Decken-/Wandstrahler

Spannung:

220...240 V

Anzahl der Heizstufen:

1

Max. Heizleistung:

1800 W

Schutzart (IP):

IP55

Höhe:

58 mm

Breite:

201 mm

Tiefe:

1250 mm

Hot-Top è l'eccezionale riscaldatore a infrarossi MO-EL a tecnologia radiante, senza emissione di luce. E' un infrarosso a onde lunghe, che scalda gli ambienti e conferisce al corpo una sensazione di calore avvolgente e confortevole. La grande superficieradiante diffonde meglio e più dolcemente il calore, mentre il design raffinato ed essenziale, assieme all'assenza di emissioni luminose, lo rendono il partner perfetto per le più moderne linee di arredamento. Interamente costruito in alluminio 6060 con la zona radiante anodizzata con speciali tecnologie atte ad aumentarne al massimo l'emittanza; l'anodizzazione della carrozzeria lo rende altresì invulnerabile all'attacco degli agenti atmosferici. Hot-Top è certificato IP55 per la protezione alle polverie all'acqua. Supporti inclinabili per montaggio a parete o a soffitto inclusi. Disponibile con 4 livelli di potenza, 2 colorazioni, in versione standard o dimmer. Potenza: 1800 W. Versione da installazione nera. Certificato IMQ. Made in Italy.