Startseite

MO EL - MOE9815 HOT-TOP 1500W - 9815

KopierenKopieren
MO EL - MOE9815 HOT-TOP 1500W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Decken-/Wandstrahler

  • Spannung - 220...240 V

  • Anzahl der Heizstufen - 1

  • Max. Heizleistung - 1500 W

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

8010114981500

Artikelnummer

MOE9815

Herstellernummer

9815

Hersteller

MOE

Ausführung:

Decken-/Wandstrahler

Spannung:

220...240 V

Anzahl der Heizstufen:

1

Max. Heizleistung:

1500 W

Schutzart (IP):

IP55

Höhe:

58 mm

Breite:

201 mm

Tiefe:

1100 mm

Hot-Top è l'eccezionale riscaldatore a infrarossi MO-EL a tecnologia radiante, senza emissione di luce. E' un infrarosso a onde lunghe, che scalda gli ambienti e conferisce al corpo una sensazione di calore avvolgente e confortevole. La grande superficieradiante diffonde meglio e più dolcemente il calore, mentre il design raffinato ed essenziale, assieme all'assenza di emissioni luminose, lo rendono il partner perfetto per le più moderne linee di arredamento. Interamente costruito in alluminio 6060 con la zona radiante anodizzata con speciali tecnologie atte ad aumentarne al massimo l'emittanza; l'anodizzazione della carrozzeria lo rende altresì invulnerabile all'attacco degli agenti atmosferici. Hot-Top è certificato IP55 per la protezione alle polverie all'acqua. Supporti inclinabili per montaggio a parete o a soffitto inclusi. Disponibile con 4 livelli di potenza, 2 colorazioni, in versione standard o dimmer. Potenza: 1500 W. Versione da installazione nera. Certificato IMQ. Made in Italy.