Startseite

MO EL - MOE7900 ASCIUGAMANI NERO BLACK HOLE - 7900

KopierenKopieren
MO EL - MOE7900 ASCIUGAMANI NERO BLACK HOLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Betriebsgeräusch - 78 dB

  • Luftdurchsatz - 204 m³/h

  • Betätigungsart - Näherungselektronik

  • Schutzart (IP) - IPX4

Packung

  • 1 ST

EAN

8010114790003

Artikelnummer

MOE7900

Herstellernummer

7900

Hersteller

MOE

Farbe:

schwarz

Betriebsgeräusch:

78 dB

Luftdurchsatz:

204 m³/h

Betätigungsart:

Näherungselektronik

Schutzart (IP):

IPX4

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe:

618 mm

Breite:

318 mm

Tiefe:

185 mm

Gewicht:

8 kg

Asciugamani a lama d’aria. Con la tecnologia jet-dryer a getto circolare, l’asciugamani Black Hole riduce al minimo i tempi di asciugatura e il consumo di energia elettrica. Per controllare ulteriormente l’assorbimento di energia, la resistenza elettrica per il riscaldamento dell’aria può essere esclusa premendo un interruttore. L’assenza di punti di contatto assicura la massima igiene durante l’asciugatura. La verniciatura in ABS antibatterico lo rende adatto a qualsiasi tipo di ambiente. BlackHole è dotato di filtro antiparticolato in modo da garantire una migliore qualità dell’aria. La raccolta delle gocce d’acqua avviene tramite una piastra ceramica ad alto assorbimento e di una vaschetta sita sul fondo dell’asciugamani. Potenza regolabile 1050 W o 1450 W